Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-SL-PH-690 - 2905597

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-SL-PH-690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 177...794 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356967198

Réf. Sonepar

00126905597

Réf. Fournisseur

2905597

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

177...794 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

113 mm

Relais de surveillance électronique pour surveillance de séquence de phase, d'absence de phase et d'asymétrie pour tensions triphasées 208 V AC ... 690 V AC, 2 relais inverseurs, raccordement vissé