Phoenix Contact - Relais de surveillance MACX-MR-PTC-PT - 1336527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151637712
Réf. Sonepar
00126163771
Réf. Fournisseur
1336527
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
114 mm


