Phoenix Contact - Relais enfichables, 1 contact à fermeture, tension de bobine : 230 V AC - 2908047

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais enfichables, 1 contact à fermeture, tension de bobine : 230 V AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.012 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195.5...195.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626266916

Réf. Sonepar

00126626691

Réf. Fournisseur

2908047

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.012 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195.5...195.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195.5...195.5 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

38.6 mm

hauteur:

36.1 mm

profondeur:

52.65 mm

Relais de puissance enfichables avec contacts de puissance, 1 contact à fermeture, tension de bobine : 230 V AC