Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais enfichables, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée : 24 V DC - 2907051

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais enfichables, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée : 24 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.038 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18.7...18.7 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626175799

Réf. Sonepar

00126617710

Réf. Fournisseur

2907051

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.038 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18.7...18.7 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

35.6 mm

Relais industriel enfichable avec contacts de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, tension d'entrée : 24 V DC