Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais EX 24DC 4RT - 2909738

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais EX 24DC 4RT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.038 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18.7...18.7 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626379685

Réf. Sonepar

00126637968

Réf. Fournisseur

2909738

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.038 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18.7...18.7 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

35.6 mm

Relais industriel enfichable, étanchéité RT III avec 4 contacts inverseur de puissance, affichage mécanique de position, polarité : sans, tension d'entrée : 24 V DC, homologué avec embases RIF-2...-EX selon ATEX-IECEx (Zone 2)