Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2909056

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.011 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 106.25...106.25 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626358796

Réf. Sonepar

00126003603

Réf. Fournisseur

2909056

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.011 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

106.25...106.25 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

38.6 mm

hauteur:

36.1 mm

profondeur:

52.65 mm

Relais de puissance enfichables avec contacts de puissance, 3contacts inverseurs, tension de bobine: 125VDC