Phoenix Contact - Relais individuels - 2909207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 0.014 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 106.25...106.25 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626360171
Réf. Sonepar
00126003604
Réf. Fournisseur
2909207
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
0.014 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
106.25...106.25 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
autre
largeur:
35 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
67.2 mm