fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2908898

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 93.5...93.5 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626355511

Réf. Sonepar

00126635552

Réf. Fournisseur

2908898

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

93.5...93.5 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

54.4 mm

Relais octal enfichable avec contacts de puissance, 3 contacts inverseurs, touche de test, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension d'entrée : 110 V CC