Phoenix Contact - Relais individuels - 2987930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.0035 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356481069
Réf. Sonepar
00126648106
Réf. Fournisseur
2987930
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.0035 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
179.4...179.4 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
25 mm


