Phoenix Contact - Relais individuels - 2961477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 0.007 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.6...93.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 120...120 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918937881
Réf. Sonepar
00126893788
Réf. Fournisseur
2961477
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
0.007 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.6...93.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
120...120 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.6...93.6 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
15.7 mm


