Phoenix Contact - Relais individuels - 2908823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.004 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 71.5...71.5 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626345178
Réf. Sonepar
00126908824
Réf. Fournisseur
2908823
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.004 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
71.5...71.5 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
15.7 mm


