Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 12DC/21HC - 2961309


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - autre 
- courant nominal - 16 A 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 7.8...7.8 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918187552
Réf. Sonepar
00126818755
Réf. Fournisseur
2961309
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
7.8...7.8 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...12 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
19.5 mm


