Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 24DC/21HC/MS - 2987888

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 24DC/21HC/MS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356481014

Réf. Sonepar

00126648101

Réf. Fournisseur

2987888

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25 mm

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance pour intensité permanente élevée, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, LED intégrée et diode de roue libre, tension d'entrée 24 V DC