Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 4,5DC/21AU - 2961370

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 4,5DC/21AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.05 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 4.5...4.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 2.7...2.7 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918730857

Réf. Sonepar

00126873085

Réf. Fournisseur

2961370

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.05 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

4.5...4.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

2.7...2.7 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

4.5...4.5 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

Relais miniature enfichable, avec contact doré, 1 inverseur, tension d'entrée 4,5 V DC