Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - 2908181

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR-BL-24DC/21-21/MS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.017 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...52.8 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626279404

Réf. Sonepar

00126627940

Réf. Fournisseur

2908181

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.017 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...52.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25.5 mm

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, polarité : bipolaire, tension d'entrée : 24 V DC