Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais individuels REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG - 1158056

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels REL-SR- 24DC/2X1AU/2X2AU/FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.015 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151164010

Réf. Sonepar

00126116401

Réf. Fournisseur

1158056

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.015 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

40 mm

Relais de sécurité à contacts forcés selon la norme DIN EN 61810-3 (type A), tension d'entrée 24 V DC, à contact doré multicouche, 2 contacts NO et 2 contacts NF