fin de vie

Phoenix Contact - Relais statique - 2911728

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 220...220 V

  • tension de sortie - 8...48 V

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

  • type de sortie numérique - transistor

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918079741

Réf. Sonepar

00126807974

Réf. Fournisseur

2911728

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

220...220 V

tension de sortie:

8...48 V

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Oui

Optocoupleur d'entrée enfichable, avec voyant et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 220 V DC, sortie : 8 - 48 V DC-max... 100 mA, s'enfiche sur les embases multipolaires