Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT-24DC/230AC/ 1 - 2967950

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT-24DC/230AC/ 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.75 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918190538

Réf. Sonepar

00126819053

Réf. Fournisseur

2967950

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.75 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur de puissance, entrée : 24 V DC, sortie : 24-253 V AC/0,75 A