Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT-24DC/ 24DC/ 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918937492

Réf. Sonepar

00126893749

Réf. Fournisseur

2982100

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur de puissance, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A