Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT- 5DC/ 48DC/100 - 2967992

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT- 5DC/ 48DC/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 4...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918820749

Réf. Sonepar

00126882074

Réf. Fournisseur

2967992

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

4...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur d'entrée, tension d'entrée : 5 V DC