Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT-60DC/ 24DC/ 2 - 2966605

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statique miniature OPT-60DC/ 24DC/ 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 48...72 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130923

Réf. Sonepar

00126813092

Réf. Fournisseur

2966605

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

48...72 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur de puissance, entrée : 60 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A