Phoenix Contact - Relais statiques - 2982634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 1 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356131988
Réf. Sonepar
00126613198
Réf. Fournisseur
2982634
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
1 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
Relais statique pour l'amplification du signal et la isolation galvanique entre circuits de commande et de charge, enfichables dans les supports SIM-AMS soudés ou à monter directement dans le C.I., entrée : 4,25-32 V DC, sortie :