Phoenix Contact - Répartiteur 3xRJ45 passif - 1205351


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 1
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151272364
Réf. Sonepar
00126127236
Réf. Fournisseur
1205351
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de jacks/coupleurs:
1
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connecteur:
autre