Phoenix Contact - Répartiteur ASI, 2 pôles, PUR, ASI, M12 femelle droit, A, 2 m - 1407574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - simple
classe de protection (IP), monté - IP65
tension assignée (Ue) - 32 V
courant assigné In - 4 A
blindé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356779944
Réf. Sonepar
00126677994
Réf. Fournisseur
1407574
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
simple
classe de protection (IP), monté:
IP65
tension assignée (Ue):
32 V
courant assigné In:
4 A
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
75...75 °C
température de fonctionnement:
-25...75 °C
matériau du filetage:
acier inoxydable (inox)
degré de pollution:
1
matériau du revêtement de contact:
autre