Phoenix Contact - Répartiteur ASI, 2 pôles, PUR, ASI, M12 femelle droit, A, 5 m - 1557316

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur ASI, 2 pôles, PUR, ASI, M12 femelle droit, A, 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356185066

Réf. Sonepar

00126557316

Réf. Fournisseur

1557316

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

courant assigné In:

2 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Câble préconfectionné pour bus, Interface capteur-actionneur, 2-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit AS-i, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m, avec molette plastique