Phoenix Contact - Répartiteur ASI, 4 pôles, PUR, ASI, M12 femelle coudé, A, 2 m - 1407578

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur ASI, 4 pôles, PUR, ASI, M12 femelle coudé, A, 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - simple

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 32 V

  • courant assigné In - 4 A

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356779982

Réf. Sonepar

00126677998

Réf. Fournisseur

1407578

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

simple

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

32 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

75...75 °C

température de fonctionnement:

-25...75 °C

matériau du filetage:

acier inoxydable (inox)

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

autre

Répartiteur AS-i avec indice de protection élevé, pour la dérivation de deux câbles plats sur un câble rond PUR de 2,0 m avec connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC coudé