Phoenix Contact - Répartiteur de puissance SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur de puissance SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 1

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • capacité de courant max. par signal E/S - 70 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356920254

Réf. Sonepar

00126411048

Réf. Fournisseur

1411048

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

nombre de canaux par poste d'enfichage:

1

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

tension assignée (Ue):

24 V

capacité de courant max. par signal E/S:

70 A

finition du connecteur pour conduit principal:

M23 vertical

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

9...15.5 mm

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

tension de fonctionnement:

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

9.25 A

courant de somme max.:

70 A

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

autre

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

température de fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP66

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

60 mm

hauteur:

52 mm

longueur:

212 mm

Répartiteur de puissance, Raccordement: Con. femelle M12 Métal, Nb de prises et pôles: 4, Racc. câble multicond.: raccordt. de câble principal enfichable 90°, Blindage: non, Codage T, Port de diagnostic, M12, Codage A, Nb pôles: 12