Phoenix Contact - Répartiteur en H, 5 pôles, M12 mâle et femelle droit, 2 x M12 femelle droit, A - 1417414

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adaptateur en H

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • courant assigné In - 4 A

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356525138

Réf. Sonepar

00126417414

Réf. Fournisseur

1417414

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

adaptateur en H

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

48 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

90...90 °C

température de fonctionnement:

-25...90 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Répartiteur en H, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A et Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Filetage M12 non pivotant, Répartiteur parallèle