Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H 3PE1,5 4X4-9 BK - 1414715

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H 3PE1,5 4X4-9 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626032153

Réf. Sonepar

00126414715

Réf. Fournisseur

1414715

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

prise de phase:

sélectionnable

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

sans halogène:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

143.8 mm

hauteur:

26 mm

largeur:

54 mm

type de commutation intégrée:

sans

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nb. de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec quatre écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, avec un boulon de fermeture