Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - 1414716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626032177
Réf. Sonepar
00126414716
Réf. Fournisseur
1414716
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
17.5 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
bloc de distribution
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
sans halogène:
Non
matériau du boîtier/corps:
polyamide
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
143.8 mm
hauteur:
26 mm
largeur:
54 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé


