Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H 4PE2,5 BK - 1406370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356776189
Réf. Sonepar
00126677618
Réf. Fournisseur
1406370
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
sans halogène:
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
80 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
132.6 mm
hauteur:
35 mm
largeur:
71 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé