Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK - 1411425

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - bloc de distribution

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356932257

Réf. Sonepar

00126411425

Réf. Fournisseur

1411425

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

prise de phase:

sélectionnable

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

80 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

207.8 mm

hauteur:

40 mm

largeur:

82 mm

type de commutation intégrée:

sans

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

Répartiteur en H QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 2,5mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, pour diamètres de câble de 12 mm ... 20 mm, avec un boulon de fermeture.