Phoenix Contact - Répartiteur en T, 3 pôles, M12 mâle droit, M12 femelle droit, A - 1519723


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adapteur en T
classe de protection (IP), monté - IP65
tension assignée (Ue) - 48 V
courant assigné In - 4 A
blindé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356019910
Réf. Sonepar
00126601991
Réf. Fournisseur
1519723
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
adapteur en T
classe de protection (IP), monté:
IP65
tension assignée (Ue):
48 V
courant assigné In:
4 A
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
90...90 °C
température de fonctionnement:
-25...90 °C
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
degré de pollution:
1
matériau du revêtement de contact:
nickel/or