Phoenix Contact - Répartiteur en T, 5 pôles, PROFIBUS, M12 femelle droit, 2 x M12 mâle droit, B - 1424711

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en T, 5 pôles, PROFIBUS, M12 femelle droit, 2 x M12 mâle droit, B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adapteur en T

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • courant assigné In - 1 A

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626376745

Réf. Sonepar

00126424711

Réf. Fournisseur

1424711

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

adapteur en T

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

48 V

courant assigné In:

1 A

blindé:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Répartiteur en T, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12, détrompage: B, sur connecteur mâle droit M12, détrompage: B et connecteur mâle droit M12, détrompage: B