Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 4PE 3X9-16 BK - 1405402

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 4PE 3X9-16 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de distributeur - distributeur T

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356776097

Réf. Sonepar

00126677609

Réf. Fournisseur

1405402

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP68

type de distributeur:

distributeur T

courant assigné du luminaire:

20 A

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

prise de phase:

sélectionnable

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

80 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

50 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

175 mm

hauteur:

35 mm

largeur:

105 mm

type de commutation intégrée:

sans

possibilité de fixation:

non

Répartiteur en T QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm, avec trois écrous Quickon