Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 4PE6,0 2X12-20 BK - 1411417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - distributeur T
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356932196
Réf. Sonepar
00126411417
Réf. Fournisseur
1411417
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
distributeur T
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
80 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
207.8 mm
hauteur:
40 mm
largeur:
103.9 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé


