Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T3PE2,5 2X6-10 BK - 1424047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - distributeur T
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626366494
Réf. Sonepar
00126636649
Réf. Fournisseur
1424047
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
distributeur T
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
sans halogène:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
152 mm
hauteur:
31 mm
largeur:
76.3 mm
type de commutation intégrée:
sans


