Phoenix Contact - Répartiteur en Y, 3 pôles, M12 mâle droit, M8 femelle droit, A - 1683471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
classe de protection (IP), monté - IP65
tension assignée (Ue) - 48 V
courant assigné In - 4 A
blindé - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918166939
Réf. Sonepar
00126816693
Réf. Fournisseur
1683471
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
adaptateur en Y
classe de protection (IP), monté:
IP65
tension assignée (Ue):
48 V
courant assigné In:
4 A
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
90...90 °C
température de fonctionnement:
-25...90 °C
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
degré de pollution:
1
matériau du revêtement de contact:
nickel/or