Phoenix Contact - Répartiteur en Y, 3 pôles, M12 mâle droit, M8 femelle droit, A - 1683549

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en Y, 3 pôles, M12 mâle droit, M8 femelle droit, A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adaptateur en Y

  • nombre de pôles - 3

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918166946

Réf. Sonepar

00126816694

Réf. Fournisseur

1683549

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

adaptateur en Y

nombre de pôles:

3

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

48 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

90...90 °C

température de fonctionnement:

-25...90 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Répartiteur en Y, 3-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A et Connecteur femelle droit M8, détrompage: A, Répartiteur parallèle