Phoenix Contact - Répartiteur en Y, 5 pôles, M12 mâle droit, 2 x M12 femelle droit, A - 1546068

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - adaptateur en Y

  • nombre de pôles - 5

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356124607

Réf. Sonepar

00126612460

Réf. Fournisseur

1546068

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

adaptateur en Y

nombre de pôles:

5

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

48 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

90...90 °C

température de fonctionnement:

-25...90 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Répartiteur en Y, 5-pôles, Connecteur droit M12 SPEEDCON, détrompage A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCON, détrompage A et Connecteur femelle droit M12 SPEEDCON, détrompage A, Répartiteur parallèle