Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter US-EMP (27X8) YE - 0828844

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter US-EMP (27X8) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 7.93 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356558457

Réf. Sonepar

00126828844

Réf. Fournisseur

0828844

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

7.93 mm

longueur:

7.93 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

magnétique:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

7.93 mm

hauteur:

27 mm

transparent:

Non

mode de pose:

autre

Etiquettes à encliqueter, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 51