Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (23X4)R - 0817361

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (23X4)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356123440

Réf. Sonepar

00126612344

Réf. Fournisseur

0817361

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

4 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

23 mm

hauteur:

23 mm

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm