Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (62X10)R YE - 0800477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 10.55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356611060
Réf. Sonepar
00126800660
Réf. Fournisseur
0800477
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
10.55 mm
largeur:
62 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
10 mm
hauteur:
62 mm
mode de pose:
autre


