Phoenix Contact - Repérage d'appareil à insérer PABT 15X4 WH/200 - 0812175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
longueur - 4 mm
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918945664
Réf. Sonepar
00126812202
Réf. Fournisseur
0812175
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
longueur:
4 mm
largeur:
15 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
4 mm
hauteur:
15 mm
mode de pose:
différer


