Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (26,5X7,5)R SR - 0816841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 7.5 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356107792
Réf. Sonepar
00126610779
Réf. Fournisseur
0816841
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
7.5 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
26.5 mm
hauteur:
26.5 mm
Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 26,5 x 7,5 mm, Nombre d'étiquettes: 2500


