Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (70XE)R - 0803438

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (70XE)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 40000 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626057224

Réf. Sonepar

00126605815

Réf. Fournisseur

0803438

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

40000 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 70 x 40000 mm