Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (100X30)R BU - 1096331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - bleu
longueur - 30 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626931746
Réf. Sonepar
00126693174
Réf. Fournisseur
1096331
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
bleu
longueur:
30 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
100 mm
Etiquette, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 100 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 250


