Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (20X8)R BU - 1096318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - bleu
longueur - 8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626931722
Réf. Sonepar
00126693172
Réf. Fournisseur
1096318
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
bleu
longueur:
8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
8 mm
hauteur:
20 mm
Etiquette, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 500


