Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (27X12,5)R SR - 0819521

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (27X12,5)R SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 12.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356160735

Réf. Sonepar

00126616073

Réf. Fournisseur

0819521

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

12.5 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

12.5 mm

hauteur:

27 mm

Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm, nb. d'étiquettes: 500