Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (60X15)R RD - 1096323

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EMLP (60X15)R RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - rouge

  • longueur - 15 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626931821

Réf. Sonepar

00126693182

Réf. Fournisseur

1096323

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

rouge

longueur:

15 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

60 mm

Etiquette, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 500